業務用掃除機 ATTIX30-01 PC PRО HEPA(溶接ヒューム対応セット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25730278 品番107407692HF
参考基準価格(税別)¥132,610 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。
機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。
ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。
アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。
ワニ口クリップ付きアース線です。
本体上部は工具トレイとして使用可能です。
二重絶縁構造です。

用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。 付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm) トラスコ品番398-1817 セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り) 幅(mm)360 高さ(mm)600 奥行(mm)450 電源(V)100 消費電力(W)1200 集塵容量(L)20 電源コード(m)7.5 騒音値(dB)59 最大風量(m3/min)3.6 吸水量(L)18 最大真空圧(kPa)23 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※HEPA フィルターカートリッジ(302001095)と組み合わせて使用する場合は、液体の回収には使えません。
※必ずドライ(乾式)条件で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする