07043 ミニパネルソーきつつき150 岡田金属工業所(ゼットソー) 25730488 07043 ミニパネルソーきつつき150 岡田金属工業所(ゼットソー) 25730488 07043 ミニパネルソーきつつき150 岡田金属工業所(ゼットソー) 25730488

ミニパネルソーきつつき150

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 25730488 品番 07043
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手軽なサイズの精密横挽き用です。
先端のきつつき刃を定規に沿わせて挽けば窓開け加工ができます。
電気工事から日曜大工まで幅広い作業におすすめです。

用途
精密よこ挽き・窓開け用
杉・桧・米松・パイン集成材など切断可能。
トラスコ品番441-2550 材質刃:合金工具鋼(SKS5)、柄:エラストマー樹脂 全長(mm)370 刃長(mm)150 適合替刃ミニパネルソーシリーズ 刃ピッチ(mm)1.41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする