岡田金属工業所(ゼットソー)
岡田金属工業所(ゼットソー)の のこぎり
岡田金属工業所(ゼットソー)の のこぎり替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)の 片刃鋸用
ミニパネルソーきつつき150
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25730497
品番
07044
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
手軽なサイズの精密横挽き用です。
先端のきつつき刃を定規に沿わせて挽けば窓開け加工ができます。
電気工事から日曜大工まで幅広い作業におすすめです。
用途
精密よこ挽き・窓開け用
杉・桧・米松・パイン集成材など切断可能。
トラスコ品番
441-2555
材質
刃:合金工具鋼(SKS5)
全長(mm)
188
刃長(mm)
150
刃ピッチ(mm)
1.41