07046 ミニパネルソー導突硬木150 岡田金属工業所(ゼットソー) 25730515 07046 ミニパネルソー導突硬木150 岡田金属工業所(ゼットソー) 25730515

ミニパネルソー導突硬木150

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25730515 品番 07046
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

縦・横・斜め挽き用です。
木目の方向に関係なく切断可能です。

用途
堅木の精密加工(細工)
黒檀・紫檀・ウォールナット・カシ・竹細工・樹脂など切断可能。
トラスコ品番441-2551 材質刃:SKS5 全長(mm)188 品名ミニパネルソー導突硬木150 替刃 刃長(mm)150 刃ピッチ(mm)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25730515
2023-10-16
用途:
木工細工
製造業

小さな黒檀の挽き割りや切断に使っています。
今まで試した物の中では一番真っ直ぐスッキリ切れるように思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする