07047 ミニパネルソー導突目150 岡田金属工業所(ゼットソー) 25730524 07047 ミニパネルソー導突目150 岡田金属工業所(ゼットソー) 25730524 07047 ミニパネルソー導突目150 岡田金属工業所(ゼットソー) 25730524 07047 ミニパネルソー導突目150 岡田金属工業所(ゼットソー) 25730524

ミニパネルソー導突目150

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 25730524 品番 07047
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

目が細かい(ピッチ1.00mm)横挽きノコギリです。
細工や小型材料の切断に最適です。

用途
一般木材の超精密加工(細工)
杉・桧・桐・薄板など切断可能。
トラスコ品番441-2552 材質刃:合金工具鋼(SKS5)、柄:エラストマー樹脂、背金:ステンレス 全長(mm)370 刃長(mm)150 適合替刃ミニパネルソーシリーズ 刃ピッチ(mm)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
家具作りに使用

アサリの無い導突目鋸は必須です。替え刃ですので、リピート購入しています。
繊細なカットには重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする