岡田金属工業所(ゼットソー)
岡田金属工業所(ゼットソー)の のこぎり
岡田金属工業所(ゼットソー)の のこぎり替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)の 片刃鋸用
ミニパネルソー導突目150
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25730540
品番
07048
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
目が細かい(ピッチ1.00mm)横挽きノコギリです。
細工や小型材料の切断に最適です。
用途
一般木材の超精密加工(細工)
杉・桧・桐・薄板など切断可能。
トラスコ品番
441-2556
材質
刃:合金工具鋼(SKS5)
全長(mm)
188
刃長(mm)
150
刃ピッチ(mm)
1