Bluetooth/無線LAN搭載 温度・湿度データロガー(おんどとり)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25732396 品番TR72A(校正企業実施一般校正書類一式付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

TR-72wbは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録するデータロガーです。
スマートフォン・タブレットにはBluetooth通信(Bluetooth 4.2)で、パソコンにはUSB通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。
インターネットを使用できる無線LAN環境(IEEE802.11b/g/n)があれば、データを無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
温度・湿度異常などの警報もメールやアプリでお知らせ。IoTに対応した新しい時代のデータロガーです。

付属品書類:検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図 精度温度:±0.5℃/湿度:±5%RH センサーTHA-3001 (付属) 温度測定範囲(℃)0〜55 湿度測定範囲(%)10〜95 動作環境温度:-10〜60℃、湿度:90%RH 以下 ( 結露しないこと) モードVFC:- 校正ポイント温度器差25℃/湿度器差50% 通信インターフェースIEEE802.11b/g/n Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniB)/プロトコル:HTTP (S) 、DHCP、DNS、SNTP
注意
※外部校正機関にて検査校正を行った後出荷となります。
※一般校正となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする