嵌合フードパック

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×24袋) 注文コード25734556 品番KH-2-A(N)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は大きさ・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

嵌合タイプのフードパックです。輪ゴムを使わないため、作業性抜群です。

材質OPS 高さ(mm)31 短辺(mm)104 長辺(mm)169
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※電子レンジ不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70121984
2023-12-31
用途:
ケーキ、おにぎりなどの容器に

高さがあるのでケーキ(18cmホール10カット)を2つ入れることができます。簡単な手土産などに重宝します。

対象商品:
70121984
2022-08-25
用途:
菓子のパッケージとして

他のメーカーのものより材質は薄いですが、かなりの数を消費するので、値段の安さが決め手で愛用しています。

対象商品:
70121984
2021-01-20
用途:
カットシフォンの持ち帰り容器
Blackberry JAM 様

毎日20個前後使用するので、他店と比べて金額が安かったため購入してみました。
安い分、篏合部分の閉まり具合が甘いことと材質が薄いことが気になりますが、納品が早いのでしばらく使ってみることに。
今後も継続使用するか思案中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする