カップ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×100袋) 注文コード 25735143 品番 1/2オンス
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
種別本体 材質HIPS 寸法(mm)Φ43×23 容量(mL)15 電子レンジ× 室数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70123777
2018-09-14
用途:
テイクアウトの商品用
お好み焼き もあび 様 (飲食業)

まだ使用してないので感想はないですが
テイクアウト時のオデン等に添える辛子や薬味入れに
良いと思い購入しました。
活躍してくれそうで楽しみにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする