シーピー化成
シーピー化成の ラップ・消耗品・食品包材
シーピー化成の 食品容器
シーピー化成の オードブル容器
オードブル容器 DXセット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20枚×5袋)
材質
本体:HIPS、蓋:OPS
注文コード
25735676
品番
Z-167
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,390
販売価格(税別)
¥
44,900
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:HIPS、蓋:OPS
高さ(mm)
30
短辺(mm)
382
長辺(mm)
404
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980