WPN7111 HD-PLC対応PLCアダプター Panasonic(パナソニック) 25751286

HD-PLC対応PLCアダプター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード25751286品番WPN7111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800

長距離通信を実現する「HD-PLC」マルチポップ機能搭載
電力線を利用して、工場・ビルをはじめ通信線工事・無線工事が困難なシーンのネットワーク化を実現します。
電力線を利用してネットワークを構築
HD-PLC対応PLCアダプターは、電力を供給している既存の電力線を利用してデータ通信を行います。通信専用線の敷設や 無線通信が困難な場面でのネットワーク構築に活用できます。
通信可能なエリアが拡大
マルチホップ機能により、複数のターミナル(子器)を中継して通信ができるため、配線長が長い工場・ビルなどでもPLCネットワークの構築が可能です。
設定作業なしで通信が可能(自動ルーティング)
PLCアダプターの電源を入れる(マスター/ターミナル順序不同) だけで、自動的にマスター(親器)にターミナル(子器)が登録されるため、アダプター間で認証設定するなどの初期設定が必要ありません。

仕様コンセントタイプ、電波法適用質量(g)約160使用温度範囲(℃)-20~60消費電力(W)4以下定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約0.5使用場所屋外用(ボックス内設置)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする