ノーヒューズ遮断器 NF-SEWシリーズ (汎用品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
接続方式表面形
内容量1個注文コード25752074品番NF1250-SEW 3P 1200A
参考基準価格(税別)¥1,265,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800
接続方式表面形定格電圧(V)-定格絶縁電圧(V)690定格電流(A)1200定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 25/13・AC500V 65/33・AC440V 85/43・AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63・AC200V 125/63、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63、NK(Icu):AC500V 85・AC250V 125極数・素子数3Pフレーム(AF)1250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする