三菱電機
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
AC100-200
注文コード
25752169
品番
BV-C2 20A 100-200V 30MA(20KO)NN NEJI DOU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,400
この商品は
定格電流・定格電圧
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
20
定格遮断容量(kA)
(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC100・100/200V:5、AC200:2.5
定格感度電流(mA)
30
定格使用電圧(AC V)
100-200
極数(P)
2(2P2E)
タイプ
高調波サージ対応形
仕様
(適用)分岐回路用漏電遮断器 BHミニ(2P2E)
寸法(mm)
25×95×60
質量(kg)
0.15
定格電圧(V)
AC100-200
極数・素子数
2(2P2E)
フレーム(AF)
50