三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 NV-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
50
極数(P)
3
定格感度電流(mA)
30
注文コード
25752869
品番
NV50-NKC 3P 50A 100/200V 30MAW
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格感度電流
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
75×96×60
質量(kg)
0.43
定格電圧(V)
AC100/200
定格電流(A)
50
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
3
フレーム(AF)
50
定格使用電圧(AC V)
100/200
極数(P)
3