画像準備中

外部付属装置 遮断器用BOX 箱入り遮断器 S形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25753395 品番NFS-05SV2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,170 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様外部付属装置、遮断器用BOX、箱入り遮断器 種類閉鎖形 対応機種NF32-SV、NF63-CV/SV/HV 保護等級IP3X(IEC 60529) 塗装色マンセル5Y7/1(箱)、マンセルN1.5(操作とって) 操作方法遮断器本体とってを直接操作

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする