三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
外部付属装置 遮断器用BOX 箱入り遮断器 S形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25753413
品番
NFS-1SV2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
外部付属装置、遮断器用BOX、箱入り遮断器
種類
閉鎖形
対応機種
NF125-CV/SV
保護等級
IP3X(IEC 60529)
塗装色
マンセル5Y7/1(箱)、マンセルN1.5(操作とって)
操作方法
遮断器本体とってを直接操作