三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
補助とって
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
NF400-CW、NV400-CW
注文コード
25753639
品番
HT-4CW
参考基準価格(税別)
¥6,510
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
補助とって
適合機種
NF400-CW、NV400-CW
寸法A(mm)
59
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
M4
寸法B(mm)
77.5
寸法C(mm)
32
注意
HTのみの販売も行いますので客先で遮断器本体に取付けることができます。(発注単位1個)