画像準備中

警報スイッチ(SV/CVシリーズ用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種NFB:NF400-NCW、NF630-NCWNV:NV400-CW、NV400-SW、NV400-SEW、NV400-HEW、NV400-REW、NV400-SEWMB/HEWMB、NV630-CW、NV630-SW、NV630-SEW、NV630-HEW、NV800-SEW、NV800-HEW、NV400-NCW、NV630-NCW、NV630-SEWMB/HEWMB、NV800-SEWMB/HEWMBNF-Z:NF400-ZCW、NF400-ZSW、NF400-ZEW、NF400-Z 端子台- 注文コード25753754 品番AL2-4SWLS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,920 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は適合機種・端子台など21種類から選べます 他の種類を見る

遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。

適合機種
NFB:NF400-NCW、NF630-NCW
NV:NV400-CW、NV400-SW、NV400-SEW、NV400-HEW、NV400-REW、NV400-SEWMB/HEWMB、NV630-CW、NV630-SW、NV630-SEW、NV630-HEW、NV800-SEW、NV800-HEW、NV400-NCW、NV630-NCW、NV630-SEWMB/HEWMB、NV800-SEWMB/HEWMB
NF-Z:NF400-ZCW、NF400-ZSW、NF400-ZEW、NF400-Z
種類警報スイッチ フレーム(AF)400〜800 取付場所左極取付2、3、4極 端子台-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする