画像準備中

警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種NFB:NF400-CW、NF400-SW、NF400-SEW、NF400-HEW、NF400-REW、NF400-UEW、NF400-HDW、NF400-SEWMB/HEWMB、NF630-CW、NF630-SW、NF630-SEW、NF630-HEW、NF630-REW、NF800-CEW、NF800-SDW、NF800-SEW、NF800-HEW、NF800-REW、NF800-UEW、NF800-HDW、NF630-SEWMB/HEWMB、NF800-SEWMB/HEWMB、NF400-NCW、N 注文コード25753815 品番ALAX-4SWL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,580 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は適合機種・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。

適合機種NFB:NF400-CW、NF400-SW、NF400-SEW、NF400-HEW、NF400-REW、NF400-UEW、NF400-HDW、NF400-SEWMB/HEWMB、NF630-CW、NF630-SW、NF630-SEW、NF630-HEW、NF630-REW、NF800-CEW、NF800-SDW、NF800-SEW、NF800-HEW、NF800-REW、NF800-UEW、NF800-HDW、NF630-SEWMB/HEWMB、NF800-SEWMB/HEWMB、NF400-NCW、N 種類警報スイッチ・補助スイッチ 取付場所左極用 端子台- フレーム(AF)400〜800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする