画像準備中

警報スイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25754305 品番AL-05SMU
参考基準価格(税別)¥8,540 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
質量(kg)0.05 接点構成1c 接続端子ねじM3.5 外形寸法a(mm)9 外形寸法b(mm)92 外形寸法c(mm)44 外形寸法ca(mm)70 端子位置負荷側 接点容量(A)AC277V 3/AC240V 6/DC130V 1/DC48V 2/DC24V 6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする