三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
補助スイッチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25754314
品番
AX-05SMU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,770
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
質量(kg)
0.05
接点構成
1c
接続
端子ねじM3.5
外形寸法a(mm)
9
外形寸法b(mm)
92
外形寸法c(mm)
44
外形寸法ca(mm)
70
端子位置
負荷側
接点容量(A)
AC277V 3/AC240V 6/DC130V 1/DC48V 2/DC24V 6