画像準備中

警報スイッチ(SV/CVシリーズ用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種NFB:NF100-SRU、NF100-HRUNV:NV100-SRU、NV100-HRU 端子台- 注文コード25754348 品番AL-05SRU
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は適合機種・端子台など21種類から選べます 他の種類を見る

遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。

適合機種
NFB:NF100-SRU、NF100-HRU
NV:NV100-SRU、NV100-HRU
種類警報スイッチ フレーム(AF)100 取付場所左右極共用 端子台-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする