三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
NF100-CVFU、NF125-SVU/HVU、NF250-CVU/SVU/HVU、NV100-CVFU、NV125-SVU/HVU、NV250-CVU/SVU/HVU
注文コード
25754664
品番
ALAX-05SVU
参考基準価格(税別)
¥19,950
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
適合機種
NF100-CVFU、NF125-SVU/HVU、NF250-CVU/SVU/HVU、NV100-CVFU、NV125-SVU/HVU、NV250-CVU/SVU/HVU
種類
警報スイッチ・補助スイッチ
取付場所
左右極共用
端子台
-
フレーム(AF)
100〜250