画像準備中

UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVUシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25754838 品番 NF125-SVU 2P 60A
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥73,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC480 定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))690 定格電流(A)60 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC480V 30・AC240V 50、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 8/4・AC500V 18/9・AC440V 30/15・AC415V 30/15・AC400V 30/15・AC380V 30/15・AC230V 50/25、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 30/15・AC400V 30/15・AC380V 30/15・AC230V 50/25 定格感度電流(mA)- 極数・素子数2P フレーム(AF)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする