曜日別特売

漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個極数(P)2定格電圧(V)(UL 489)AC120-240/(IEC 60947-2/EN 60947-2/JIS C 8201-2-2 Ann.1)AC100-240定格電流(A)10注文コード25755197品番NV50-SVFU 2P 10A 120-240V 30MA
参考基準価格(税別)¥80,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証定格電圧(V)(UL 489)AC120-240/(IEC 60947-2/EN 60947-2/JIS C 8201-2-2 Ann.1)AC100-240定格電流(A)10接続方式表面形相線式1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5:AC240V 14・AC120V 14、JIS C 8201-2-2 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 15/8・AC100V 15/8、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 15/8定格感度電流(mA)30漏電表示方式表示窓外形寸法a(mm)36外形寸法b(mm)表面形:120、スプリングクランプ端子:140外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続-フレーム(AF)50極数(P)2アイソレーション適合適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする