規格CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
定格電圧(V)(UL 489)AC120-480/(IEC 60947-2/EN 60947-2/JIS C 8201-2-2 Ann.1)AC100-440
定格電流(A)250
接続方式表面形
相線式3Φ3W、 1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5:AC480V 35・AC240V 65・AC120V 65、JIS C 8201-2-2 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 36/18・AC400V 36/18・AC230V 65/33・AC100V 65/33、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 36/18・AC380V 36/18・AC230V 65/33
定格感度電流(mA)100・200・500切換
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法a(mm)105
外形寸法b(mm)185
外形寸法c(mm)68
外形寸法ca(mm)92
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続AC240V以下のみ可
フレーム(AF)250
極数(P)3
アイソレーション適合適合