規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証定格電圧(V)(UL 489)AC120-240/(IEC 60947-2/EN 60947-2/JIS C 8201-2-2 Ann.1)AC100-230定格電流(A)10接続方式表面形相線式1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC240V 25・AC120V 25、JIS C 8201-2-2 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 25/13・AC100V 25/13、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 25/13定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式ボタン外形寸法a(mm)50外形寸法b(mm)120外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)96過電流引きはずし方式完全電磁トリップボタン有逆接続-フレーム(AF)100極数(P)2アイソレーション適合適合