画像準備中

漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)3 定格電圧(V)(UL 489)AC120-240/(IEC 60947-2/EN 60947-2/JIS C 8201-2-2 Ann.1)AC100-230 定格電流(A)15 注文コード25755425 品番NV100-SRU 3P 15A 120-240V 30MA
参考基準価格(税別)¥90,900 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は極数・定格電圧・定格電流など33種類から選べます 他の種類を見る
規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 定格電圧(V)(UL 489)AC120-240/(IEC 60947-2/EN 60947-2/JIS C 8201-2-2 Ann.1)AC100-230 定格電流(A)15 接続方式表面形 相線式3Φ3W、1Φ2W 定格インパルス耐電圧(kV)8 定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC240V 35・AC120V 35、JIS C 8201-2-2 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 35/18・AC100V 35/18、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 35/18 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法a(mm)75 外形寸法b(mm)120 外形寸法c(mm)68 外形寸法ca(mm)96 過電流引きはずし方式完全電磁 トリップボタン 逆接続AC240V以下のみ可 フレーム(AF)100 極数(P)3 アイソレーション適合適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする