安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22THシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25755653 品番 NV-L22TH 2P 15A 100-200V 10MA
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,460 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付) 寸法(mm)32×70×36 質量(kg)0.06 規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100-200 端子種別メールタブ端子6.3mm(#250) 定格電流(A)15 接続方式表面形 相線式1Φ2W 定格インパルス耐電圧(kV)4 定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100V 1 定格感度電流(mA)10 動作時間s以内0.1 過電流引きはずし方式熱動式 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30 動作時間(s)0.1 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする