画像準備中

安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22THシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 定格感度電流(mA)30 注文コード25755705 品番NV-L22TH 2P 20A 100-200V 30MA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,460 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は定格電流・定格感度電流など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付) 寸法(mm)32×70×36 質量(kg)0.06 規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100-200 端子種別メールタブ端子6.3mm(#250) 定格電流(A)20 接続方式表面形 相線式1Φ2W 定格インパルス耐電圧(kV)4 定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100V 1 定格感度電流(mA)30 動作時間s以内0.1 過電流引きはずし方式熱動式 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30 動作時間(s)0.1 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする