三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L20AMEシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25755723
品番
NV-L20AME 30A 100-200V 30MA
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
地絡保護専用品(OCなし)
寸法(mm)
32×70×36
質量(kg)
0.08
規格
-
定格電圧(V)
AC100-200
端子種別
圧着端子用
定格電流(A)
30
接続方式
表面形
相線式
1Φ2W
定格遮断容量(kA)
JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1.5・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5
定格感度電流(mA)
30
動作時間s以内
0.1
極数・素子数
2P0E
フレーム(AF)
30