三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 変圧・変換
三菱電機の トランス
リモコントランス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25755924
品番
BRT-10B
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
質量(kg)
0.78
規格
電気用品安全法、JIS C 8361
定格二次電流(A)
1.5(36VA)
定格一次電圧(V)
AC100
定格二次電圧(V)
AC24
ヒューズ容量(A)
2
定格二次無負荷電圧(V)
30以下
定格二次負荷電圧(V)
24±2.4