三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 変圧・変換
三菱電機の トランス
リモコントランス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25755933
品番
BRT-20B
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.78
規格
電気用品安全法、JIS C 8361
定格二次電流(A)
1.5(36VA)
定格一次電圧(V)
AC200
定格二次電圧(V)
AC24
ヒューズ容量(A)
2
定格二次無負荷電圧(V)
30以下
定格二次負荷電圧(V)
24±2.4