三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 リモコンブレーカ BC-Kシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
15
注文コード
25756003
品番
BC-K03B 1P 15A AC24V N
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
15
接続方式
表面形
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100V 5
極数・素子数
1P1E
フレーム(AF)
30