仕様●比誤差:±1%(定格の5%〜100%、RL≦10Ω)●位相差ばらつき:±45分以下(定格の10%〜100%、RL=10Ω)、±60分以下(定格の5%、RL=10Ω)
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)-5〜55(日平均温度35以下)
定格二次電流(A)0.01666
接続可能電線(mm2)38(IV線)、22(CV線)
汚染度(使用環境)-
最大使用電圧(V)AC460
定格一次電流(A)AC50
定格負担(VA)0.1
CE-対応品-
使用周囲湿度(%RH)30〜85(結露なきこと)