三菱電機
三菱電機の 検出・センサ
三菱電機の センサ
三菱電機の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
分割形電流センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●比誤差:±1%(定格の5%〜100%)●位相差ばらつき:±45分以下(定格の10%〜100%、RL=10Ω)、±60分以下(定格の5%、RL=10Ω)
注文コード
25757683
品番
EMU-CT5-A
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●比誤差:±1%(定格の5%〜100%)●位相差ばらつき:±45分以下(定格の10%〜100%、RL=10Ω)、±60分以下(定格の5%、RL=10Ω)
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
-5〜55(日平均温度35以下)
定格二次電流(A)
0.00166
接続可能電線(mm
2
)
38(IV線)、22(CV線)
汚染度(使用環境)
-
最大使用電圧(V)
AC460
定格一次電流(A)
AC5
定格負担(VA)
0.1
CE-対応品
-
使用周囲湿度(%RH)
30〜85(結露なきこと)