三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
三菱電機の 電磁開閉器本体
直流操作形電磁継電器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
補助接点
10a
注文コード
25758505
品番
SRD-K100 DC100V 10A
参考基準価格(税別)
¥21,320
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
補助接点
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.67
接点構成
10a
寸法A(mm)
74
寸法B(mm)
53.5
寸法C(mm)
130.5
補助接点
10a
定格使用電流(A)
AC-15(電磁石負荷)[AC110V-6/AC220V-5/AC440V-3]、AC-12(抵抗負荷)[AC110V-16/AC220V-12/AC440V-5]
開放熱電流(A)
16