種類サーマルリレー
定格使用電流(A)[AC-15級(交流電磁接触器コイルの開閉)a接点/b接点]:(AC24V)2/3、(AC120V)2/3、(AC240V)1/2、(AC550V)0.5/1、[DC-13級(直流電磁接触器コイルの開閉)]:(DC24V)1、(DC110V)0.2、(DC220V)0.1
補助接点1a1b
長さ(mm)114
幅(mm)144
厚さ(mm)179.5
フレームN220
ヒータ呼び(A)82
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)65〜100
型式TH-N220
種別標準(2素子付)
適合MSO-N180、MSO-N220
質量(kg)1.8
仕様●電磁開閉器用●汚損度:3●組み合せる電磁接触器のフレーム:N180、N220
サイズ圧着端子:主回路/22-10〜150-10、操作回路/1.25-4〜2-4、5.5-S4
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
定格絶縁電圧(V)690
リセット方式手動/自動切換可
機能トリップフリー、動作表示 ( レバー表示 ) 、手動トリップチェック
使用周波数(Hz)50〜60
消費電力(VA)整定時:最小/1最大/2.3
最小適合負荷20V 5mA
定格インパルス耐電圧(kV)6
周囲温度(℃)-10〜40(基準は20、盤内最高温度55)
開放熱電流(A)5
ねじサイズ主回路端子:M10、補助端子:M4
適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25〜2mm2
耐振性10〜55Hz 19.6m/s2