三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
三菱電機の 電磁開閉器その他関連用品
低レベル信号用接点付補助接点ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25758636
品番
UN-LL22
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
低レベル信号用接点付補助接点ユニット
適合
交流操作:S-T65、T80、S-N38、N48、DU-N30/直流操作:SD-T65、T80、DUD-N30
質量(kg)
0.06
接点構成
低レベル接点:1a1b、標準接点:1a1b
定格絶縁電圧(V)
AC250/AC500
取付け方法
ヘッドオン
開放熱電流(A)
1/10