曜日別特売

機械的インタロックユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合機種交流操作:S-N150、DU-N120/直流操作:SD-N150、DUD-N120/機械ラッチ式:SL(D)-N150注文コード25758663品番UN-ML150
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様適合機種交流操作:S-N150、DU-N120/直流操作:SD-N150、DUD-N120/機械ラッチ式:SL(D)-N150型式機械的インタロックユニット種類Nシリーズ用オプションユニット取付方式-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする