三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
三菱電機の 電磁開閉器その他関連用品
機械的インタロックユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
交流操作:S-N180、N220、N300、N400・DU-N180、N260/直流操作:SD-N220、N300、N400・DUD-N180、N260/機械ラッチ式:SL(D)-N220・SL(D)-N300、N400
注文コード
25758679
品番
UN-ML220
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
端子部仕様:標準仕様
適合
(適合規格・特殊適用)標準仕様
適合機種
交流操作:S-N180、N220、N300、N400・DU-N180、N260/直流操作:SD-N220、N300、N400・DUD-N180、N260/機械ラッチ式:SL(D)-N220・SL(D)-N300、N400
型式
機械的インタロックユニット
種類
Nシリーズ用オプションユニット
取付方式
-