三菱電機
三菱電機の 検出・センサ
三菱電機の センサ
三菱電機の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
故障(接点溶着)検出ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25758697
品番
UN-FD4 AC100V 1A
参考基準価格(税別)
¥15,180
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
操作電圧(V)
(定格)AC100〜120
接点構成
1a(出力)
定格入力電流(A)
操作(A1〜A2)0.017、信号(24)0.010
主回路電圧(V)
(定格)AC380〜440 50/60Hz
保持時間(ms)
連続定格[許容検出]
仕様
●最小操作入力時間(ms):20
許容電圧変動
定格電圧の85〜110%(操作回路・主回路共)
検出時間(ms)
200〜500