三菱電機
三菱電機の 検出・センサ
三菱電機の センサ
三菱電機の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
故障(接点溶着)検出ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25758706
品番
UN-FD4 AC200V 1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,180
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
操作電圧(V)
(定格)AC200〜240
接点構成
1a(出力)
定格入力電流(A)
操作(A1〜A2)0.017、信号(24)0.010
主回路電圧(V)
(定格)AC380〜440 50/60Hz
保持時間(ms)
連続定格[許容検出]
仕様
●最小操作入力時間(ms):20
許容電圧変動
定格電圧の85〜110%(操作回路・主回路共)
検出時間(ms)
200〜500