仕様●端子部仕様:標準仕様●内部素子仕様:バリスタ電圧470V
適合(適合規格・特殊適用)標準仕様
適合機種交流操作:SR-K100/直流操作:SRD-K100/機械ラッチ式(交流操作)投入コイル:SRL-K100/機械ラッチ式(交流操作)引外しコイル:SL-T21〜T50、SRL-T5、K100/機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SRLD-K100/機械ラッチ式(直流操作)引外しコイル:SLD-T21〜T50、SRLD-T5、K100
型式外付けサージ吸収器
質量(kg)0.025
タイプバリスタ+表示灯付
種類Nシリーズ用オプションユニット
規格-
定格電圧(V)AC200(DC共用)