三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
三菱電機の 電磁開閉器その他関連用品
操作コイル用サージ吸収器ユニット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●端子部仕様:標準仕様●内部素子仕様:0.5μF120Ω
注文コード
25758733
品番
UN-SA713 DC200V
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●端子部仕様:標準仕様●内部素子仕様:0.5μF120Ω
適合
(適合規格・特殊適用)標準仕様
適合機種
直流操作:SD-T65、T80、SRD-K100、DUD-N30/機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SRLD-K100/機械ラッチ式(直流操作)引外しコイル:SLD-T21〜T80、SRLD-T5、K100
型式
外付けサージ吸収器
質量(kg)
0.025
タイプ
CR付
種類
Nシリーズ用オプションユニット
規格
-
定格電圧(V)
DC200