三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
三菱電機の 電磁開閉器その他関連用品
操作コイル用サージ吸収器ユニット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●端子部仕様:標準仕様●内部素子仕様:0.2μF120Ω
注文コード
25758785
品番
UN-SA723 AC200V
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●端子部仕様:標準仕様●内部素子仕様:0.2μF120Ω
適合
(適合規格・特殊適用)標準仕様
適合機種
交流操作:SR-K100/機械ラッチ式(交流操作)投入コイル:SRL-K100/機械ラッチ式(交流操作)引外しコイル:SL-T21〜T80、SRL-T5、K100
型式
外付けサージ吸収器
質量(kg)
0.02
タイプ
CR付
種類
Nシリーズ用オプションユニット
規格
-
定格電圧(V)
AC200