仕様●端子部仕様:標準仕様●内部素子仕様:バリスタ電圧470V、0.1μF47Ω適合(適合規格・特殊適用)標準仕様適合機種交流操作:SR-K100/直流操作:SD-T65、T80、SRD-K100、DUD-N30/機械ラッチ式(交流操作)投入コイル:SRL-K100/機械ラッチ式(交流操作)引外しコイル:SL-T21~T80、SRL-T5、K100/機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SRLD-K100/機械ラッチ式(直流操作)引外しコイル:SLD-T21~T80、SRLD-T5、K100型式外付けサージ吸収器質量(kg)0.025タイプバリスタ+CR付種類Nシリーズ用オプションユニット規格UL・CSA定格電圧(V)AC200(DC共用)