三菱電機
電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
種別
電磁開閉器用(電磁接触器側)、電磁接触器用、電磁継電器用
適合機種
MSO-2×N18、S-2×N18/N28、UN-AX2、UN-AX4、UN-LL22、UN-AX11
注文コード
25758959
品番
UN-CV20 COVER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥856
この商品は
種別・適合機種
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。
種類
Nシリーズ用オプションユニット
型式
充電部保護・誤操作防止カバー
種別
電磁開閉器用(電磁接触器側)、電磁接触器用、電磁継電器用
取付け方法
ヘッドオン
適合
(適合規格・特殊適用)標準仕様
仕様
端子部仕様:標準仕様
適合機種
MSO-2×N18、S-2×N18/N28、UN-AX2、UN-AX4、UN-LL22、UN-AX11
取付方式
ヘッドオン
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
43
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
1
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
6
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法K(mm)
-
寸法BA(mm)
78
寸法AB(mm)
43