電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別電磁接触器用(電源側端子、負荷側端子)、電磁開閉器用(電源側端子) 適合機種S-N125、B-N100、DU-N60、SD-N125、BD-N100、DUD-N60、SL(D)-N125 注文コード25758986 品番UN-CZ1250
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は種別・適合機種など22種類から選べます 他の種類を見る

盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。

種類Nシリーズ用オプションユニット 型式充電部保護カバー 種別電磁接触器用(電源側端子、負荷側端子)、電磁開閉器用(電源側端子) 取付け方法ヘッドオン 適合(適合規格・特殊適用)標準仕様 仕様端子部仕様:標準仕様 適合機種S-N125、B-N100、DU-N60、SD-N125、BD-N100、DUD-N60、SL(D)-N125 取付方式ヘッドオン 寸法L(mm)電源側ユニット/負荷側ユニット:2(電磁接触器)、電源側ユニット:3.2(電磁開閉器) 寸法H(mm)電源側ユニット/負荷側ユニット:86(電磁接触器)、電源側ユニット:86(電磁開閉器) 寸法A(mm)- 寸法F(mm)電源側ユニット/負荷側ユニット:104(電磁接触器)、電源側ユニット:125(電磁開閉器) 寸法D(mm)電源側ユニット/負荷側ユニット:125(電磁接触器)、電源側ユニット:125(電磁開閉器) 寸法E(mm)電源側ユニット/負荷側ユニット:204(電磁接触器)、電源側ユニット:296(電磁開閉器) 寸法B(mm)- 寸法C(mm)電源側ユニット/負荷側ユニット:34.5(電磁接触器)、電源側ユニット:34.5(電磁開閉器) 寸法I(mm)電源側ユニット/負荷側ユニット:51(S/MSO)、76(SD/SMOD)(電磁接触器)、電源側ユニット:51(S/MSO)、76(SD/SMOD)(電磁開閉器) 寸法J(mm)電源側ユニット/負荷側ユニット:100(本体)(電磁接触器)、電源側ユニット:112(本体)(電磁開閉器) 寸法G(mm)電源側ユニット/負荷側ユニット:6.5(電磁接触器)、電源側ユニット:6.5(電磁開閉器) 寸法K(mm)電源側ユニット/負荷側ユニット:2(電磁接触器)、電源側ユニット:9.8(電磁開閉器) 寸法BA(mm)- 寸法AB(mm)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08583924
2015-03-16
用途:
端子の保護、絶縁

あたり前ですが、パチッと隙間なくハマりました。価格はこんなものですね。でも単品を必要数発注出来るので便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする