種類Nシリーズ用オプションユニット
型式充電部保護カバー
種別電磁開閉器用(負荷側端子)
取付け方法ヘッドオン
適合(適合規格・特殊適用)標準仕様
仕様端子部仕様:標準仕様
適合機種MSO-N150、MSOD-N150、MSOL(D)-N150
取付方式ヘッドオン
寸法L(mm)負荷側ユニット:17(電磁開閉器)
寸法H(mm)負荷側ユニット:96(電磁開閉器)
寸法A(mm)-
寸法F(mm)負荷側ユニット:154(電磁開閉器)
寸法D(mm)負荷側ユニット:125〜130(電磁開閉器)
寸法E(mm)負荷側ユニット:325(電磁開閉器)
寸法B(mm)-
寸法C(mm)負荷側ユニット:49.5〜52(電磁開閉器)
寸法I(mm)負荷側ユニット:49(S/MSO)/73.5(SD/SMOD)(電磁開閉器)
寸法J(mm)負荷側ユニット:120(電磁開閉器)
寸法G(mm)負荷側ユニット:7(電磁開閉器)
寸法K(mm)負荷側ユニット:17(電磁開閉器)
寸法BA(mm)-
寸法AB(mm)-